Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-56F8257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164982-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-56F8257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower-System-Kit TWR-MC56F8257 für Anwendungen der Energiewandlung und der Motorsteuerung

Das TWR-MC56F8257 zeichnet sich aus durch alleinstehenden Betrieb für kostengünstige Entwicklung von Energiewandlungssystemen sowie alleinstehenden Betrieb als Motherboard für das BLDC-Motordemosystem APMOTOR56F8000E oder den Betrieb als Hauptsteuerungsboard in einem Tower-System für die Entwicklung großer Systeme. Es bietet vier flexible Versorgungsmöglichkeiten, die alle sauberes VDDA und VSSA für rauscharme analoge Hintergründe bieten. Es kommt mit zwei möglichen Konfigurationen zum Debuggen, erstens JTAG on-board und zweitens OSBDM über USB und Jumperauswahl.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): PowerQUICC · Technologie (Mikro-Controller): Digital Signal Controller · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-56F8257

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-56F8257, TWR-56F8257-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 101,00*
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 104,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.