Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KITPF0100EPEVBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164977-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITPF0100EPEVBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard KITPF0100EPEVBE

Das Evaluierungsboard KITPF0100EPEVBE erlaubt die umfassende Evaluierung der Fähigkeiten des PMIC PF0100 für die i.MX6-Familie von Anwendungsprozessoren. Es bietet über einen Anschlussblock Zugriff auf alle Spannungsausgänge sowie auf alle Steuer- und Signalleitungen zur einfachen einsatzbereiten Evaluierung. Ein einziger Anschlussblock zur Stromversorgung erlaubt es dem Benutzer, das Board mit einer externen Gleichspannungsversorgung zu verbinden, um die Leistungsfähigkeit des Boards vollständig zu evaluieren.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Technologie (Mikro-Controller): Starter Kit · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): KITPF0100EPEVBE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KITPF0100EPEVBE, KITPF0100EPEVBE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 447,31*
€ 478,35*
Frei Haus
ab € 423,95*
€ 493,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,76*
€ 567,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG