Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-S08DC-PT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164972-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S08DC-PT60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower System Daughterboard TWR-S08DC-PT60 für die 5 V 8 bit MC9S08P Mikrocontroller

Das TWR-S08DC-PT60 Daughterboard zeichnet sich aus durch das TWR-S08DC-PT60 Modul, das die Funktionen der MCU-Familie MC9S08P von 5 V, 8 Bit MCUs, anschaulich darstellt. Die MCUs zielen auf industrielle Anwendungen und Anwendungen in Heimgeräten. Es kann als selbständige, kostengünstige Plattform zur Evaluierung der MC9S08PT60 Geräte betrieben werden oder in Verbindung mit dem TWR-S08UNIV Tower-System-Modul. Es besitzt GPIO über LEDs, eine Schnittstelle zur Erfassung von Berührung mittels Touch-Pad, einen ADC von einem Potentiometer und einen I²C-Eingang an einen Nieder-G-Beschleunigungssensor.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S08P · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): TWR-S08DC-PT60

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-S08DC-PT60, TWR-S08DC-PT60-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 27,60*
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 28,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG