Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board NXP Semiconductors TWR-IND-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164971-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-IND-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Industrielles E/A-Modul TWR-IND-IO

Das TWR-IND-IO-Modul ist Bestandteil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, die Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Es zeichnet sich über eine Lösung von USB-zu-Serial Ready-Play aus, eine serielle Verbindung über USB und einen weiteren RS-232-Transceiver mit Flusssteuerungssignal. Es kommt auch mit einem RS-485-Transceiver mit optionaler Trennung und PROFIBUS-Funktion, dualem CAN-Transceiver und analogen Signalen über Schraubklemmen: 3 X ADC, 1 x DAC, VDDA, VSSA.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS QorIQ · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-IND-IO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-IND-IO, TWR-IND-IO-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 102,76*
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 114,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 132,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MK60DN256ZVLL10
ab € 6,00*
Zubehör
NXP
TWR-ELEV
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.