Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K20D72M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164969-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K20D72M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikrocontroller
Tower System Modul TWR-K20D72M

Das Tower-System MCU-Modul K20D72M (TWR-K20D72M) ist ein kostengünstiges Evaluierungs-, Vorführungs- und Entwicklungsboard, welches sich durch den energiesparenden Kinetis Mikrocontroller K20 bei 72 MHz auszeichnet. Der Mikrocontroller basiert auf einer ARM® Cortex®-M4-Architektur mit USB 2.0 Fullspeed OTG-Controller. Im eigenständigen Betrieb oder als Bestandteil des Tower-Systems von Freescale, arbeitet das Mikrocontrollermodul TWR-K20D72M als modulare Entwicklungsplattform und ermöglicht Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K20D72M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, NXP Semiconductors, TWR-K20D72M, TWR-K20D72M-ND, freescale
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 146,21*
Frei Haus
ab € 171,59*
€ 188,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 188,65*
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 188,65*
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 188,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
7914G-1-000E
ab € 0,66*
Zubehör
Bourns
7914H-001-000
ab € 0,617*
Zubehör
NXP
TWR-K20D50M
ab € 95,06*
Zubehör
NXP
MK10DX128VLH7
ab € 3,95*
Zubehör
NXP
MK10DX256VLH7
ab € 4,45*
Zubehör
NXP
MK10DX256VLL7
ab € 4,85*
Zubehör
NXP
MK20DX256VLH7
ab € 5,04*
Zubehör
Molex
88732-8600
ab € 2,81*
Zubehör
NXP
MK10DX128VLL7
ab € 4,60*
Zubehör
NXP
MK20DX128VLH7
ab € 4,48*
Zubehör
NXP
MK20DX256VLL7
ab € 5,04*
Zubehör
NXP
MK20DX256ZVLL10
ab € 6,55*
Zubehör
NXP
TWR-K53N512
ab € 151,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.