Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-SER2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164968-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-SER2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Verbessertes Seriellmodul TWR-SER2

Das TWR-SER2 verfügt über industrielles Ethernet PHY, das entweder als 10/100 Dual- oder Single-Port RMII oder als 10/100 Single-Port MII konfigurierbar ist. Über UPLI bietet es auch industrielle Hochgeschwindigkeit an und einen USB-Doppelrollenanschluss (das bedeutet Host und Device in einem). Dabei besitzt es noch einen dedizierten USB-Anschluss im Hostmodus. Es hat auch drei serielle RS232-Transceiver, einen Seriell-zu-USB-RS232-Transceiver, der auf S08JS16 basiert, einen RS485-Transceiver und einen CAN-Transceiver.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-SER2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-SER2, TWR-SER2-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 126,45*
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 126,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 130,20*
€ 137,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MC9S08JS16CWJ
ab € 2,04*
Zubehör
NXP
TWR-ELEV
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG