Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K20D50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164965-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K20D50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungskit TWR-K20D50M für Kinetis 50 MHz K20 Familie

Das TWR-K20D50M verfügt über ein Mikrocontrollermodul kompatibel mit dem Tower-System, eine energiesparende MK20DX128VLH5 MCU bei 50 MHz mit 128 KB Flash, 16 KB RAM, 32 KB-FlexNVM in einem LQFP-64 Package. Es besitzt eine USB-Schnittstelle mit Doppelrolle und mit Micro-AB USB-Stecker, sowie, am Turm, einen Klemmsockel für Berührungserfassung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K20D50M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K20D50M, TWR-K20D50M-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 128,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 128,92*
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 128,92*
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 128,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.