Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K60F120M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164963-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K60F120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Hochleistungs-MCUs TWR-K60F120M mit Konnektivität und Sicherheit

Das TWR-K60F120M zeichnet sich aus durch eine MK60FN1M0VLQ12-MCU bei 120 MHz mit einem ARM® Cortex®-M4-Kern, Gleitkommarecheneinheit, 1 MB Flashspeicher, Ethernet, USB-OTG, Manipulationserkennung, Verschlüsselung und NAND-Flashcontroller in einem LQFP-144-Package. Darüber hinaus, stellt es die Open-Source-JTAG (OSJTAG)-Schaltung MC9S08JM60 und den 2 GB NAND-Flashspeicher MT29F2G16ABAEAWP von Micron bereit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K60F120M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K60F120M, TWR-K60F120M-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 132,65*
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 151,36*
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 151,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 158,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,78*
Zubehör
NXP
MC9S08JM60CLD
ab € 4,68*
Zubehör
NXP
MC9S08JM60CLH
ab € 3,82*
Zubehör
NXP
MC9S08JM60CQH
ab € 4,19*
Zubehör
NXP
MMA8451QT
ab € 1,038*
Zubehör
Multicomp
SPC20060
ab € 1,63*
Zubehör
Multicomp
SPC20065
ab € 1,81*
Zubehör
NXP
MK60DN256ZVLL10
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG