Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K60D100M-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164959-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K60D100M-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Energiesparendes MCU-Kit TWR-K60D100M mit USB, Ethernet und Verschlüsselung

Das TWR-K60D100M-Modul ist Bestandteil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, die Rapid-Prototyping und Wiederverwendung Ihrer Werkzeuge durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Das TWR-K60D100M kann mit einer breiten Auswahl an Peripheriemodulen des Tower-Systems verwendet werden. Das TWR-K60D100M enthält eine MCU MK60DN512VMD10 bei 100 MHz mit einem ARM® Cortex®-M4-Kern, 512 KB Flashspeicher, Ethernet, USB-FS-OTG und Verschlüsselung in einem MAPBGA-144-Package. Es kommt mit einer integrierten Open-Source-JTAG (OSJTAG)-Schaltung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K60D100M-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K60D100M-KIT, TWR-K60D100M-KIT-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 155,53*
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 226,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 217,90*
€ 233,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG