Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S08QG8E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164958-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08QG8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Studenten-Lernkit mit MC9S08QG8

Das APS08QG8SLK ist ein pädagogisches Anwendungsmodul für den Mikrocontroller MC9S08QG8 von Freescale Semiconductor. Die Entwicklung von Anwendungen geht durch die integrierten USB-BDMs, Beispielsoftware und die Anwendungsbeispiele schnell und einfach. Ein optionaler BDM_PORT-Anschluss ist ebenfalls vorhanden, um die Verwendung eines BDM_PORT-Kabels zu erlauben. Ein 32-Pin-Anschluss ermöglicht es, das Board APS08QG8SLK mit einer erweiterten Auswertungsumgebung zu verbinden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS HC08 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S08QG8E

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, NXP Semiconductors, DEMO9S08QG8E, DEMO9S08QG8E-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 79,98*
€ 4,00*
ab € 75,21*
€ 85,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 100,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MC9S08QG4CPAE
ab € 1,29*
Zubehör
Multicomp
SPC19941
ab € 3,52*
Zubehör
NXP
MC9S08QG8CPBE
ab € 1,52*
Zubehör
ST Microelectronics
L4931CD33-TR
ab € 0,374*
Zubehör
ST Microelectronics
L4931CD50-TR
ab € 0,374*
Zubehör
Texas Instruments
LMV321IDBVR
ab € 0,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG