Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164957-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
LCD Display
Grafisches LCD-Modul TWR-LCD

Das Tower-System LCD-Modul TWR-LCD fügt Ihrem Tower-System von Freescale eine TFT-QVGA-Anzeige zur Montage an der Seite hinzu. Es kann mit einer Vielzahl von Tower-System Prozessormodulen über SPI oder externes Businterface (EBI) verbunden werden. Das TWR-LCD verfügt über eine 8,1 cm QVGA-TFT-LCD-Anzeige mit einem Overlay zur Berührungserkennung, 5-Wege-Navigationssteuerung, MicroSD Kartensteckplatz, dedizierten MCF51JM Mikrocontroller und einen Piezo-Summer für akustisches Feedback.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-LCD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, NXP Semiconductors, TWR-LCD, TWR-LCD-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 187,09*
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 192,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG