Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors RD4247FXOS8700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164956-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     RD4247FXOS8700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
6-Achsensensor Xtrinsic FXOS8700CQ

Der 6-Achsensensor Xtrinsic FXOS8700CQ von Freescale besteht aus erweiterten Komponenten der nächsten Ebene von Funktionalität, Spezifikationen und Software-Kompensationsalgorithmen, die branchenführende Kompasslösungen ausmachen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Xtrinsic · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): RD4247FXOS8700

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, RD4247FXOS8700, RD4247FXOS8700-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 129,68*
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 133,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG