Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K60D100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164955-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K60D100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Energiesparende MCU TWR-K60D100M mit USB, Ethernet und Verschlüsselung

Das TWR-K60D100M zeichnet sich aus durch seine MK60DN512VMD10 MCU bei 100 MHz mit einem ARM® Cortex®-M4-Kern, 512 KB Flashspeicher, Ethernet, USB-FS-OTG und Verschlüsselung in einem MAPBGA-144-Package. Es hat eine integrierte JTAG-Open-Source-Schaltung (OSJTAG), sowie einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451Q, 4 benutzergesteuerte Status-LEDs, 4 kapazitive Touch-Pads und zwei mechanische Drucktasten.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K60D100M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K60D100M, TWR-K60D100M-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 109,52*
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 109,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 125,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MK20DN512ZVLK10
ab € 6,69*
Zubehör
NXP
MK60DN256ZVLL10
ab € 4,00*
Zubehör
NXP
TWR-ELEV
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG