Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board NXP Semiconductors TWR-LCD-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164952-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-LCD-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Grafisches LCD-Modul mit RGB-Schnittstelle TWR-LCD-RGB

Das LCD-Modul TWR-LCD-RGB verfügt über einen 10,9 cm TFT-LCD-Schirm mit 480 x 272 WQVGA-Auflösung, 24-Bit TrueColor Farbtiefe und 4-Draht-Resistiv-Touch-Overlay. Es verfügt über CRTouch Ready-Play, resistive X-Y-Berührungserkennung, kapazitive Berührungserkennung sowie eine I²C-Schnittstelle zur Tower-System MCU. Es besitzt auch PEG und eGUI Supporttreiber und ist kompatibel mit der RGB-Schnittstelle, die im sekundären Tower-Aufzug definiert wird. Das Modul kommt vormontiert mit dem enthaltenen sekundären Aufzug TWR-ELEV.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-LCD-RGB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-LCD-RGB, TWR-LCD-RGB-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,55*
€ 272,33*
Frei Haus
ab € 299,54*
€ 327,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 304,32*
€ 328,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
TWR-K70F120M
ab € 163,99*
Zubehör
NXP
TWR-ELEV
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.