Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K70F120M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164951-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K70F120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Hochleistungs-MCUs mit LCD-Video, Konnektivität und Sicherheit TWR-K70F120M

Das TWR-K70F120M wird geprägt von einer MK70FN1M0VMJ12-MCU bei 120 MHz mit 1 MB Flashspeicher, LCD-Grafik, Ethernet, USB-OTG, Manipulationserkennung, Verschlüsselung, NAND-Flash- und DDR-Speichercontroller in einem MBGA-256 Package. Es lässt sich in das neue Tower-System Peripheriemodul TWR-LCD-RGB einbinden, wobei es RGB-Daten direkt aus dem K70 MCU-LCD-Controller akzeptiert. Es stellt die Open-Source JTAG (OSJTAG) Schaltung MC9S08JM60 bereit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K70F120M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K70F120M, TWR-K70F120M-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,97*
€ 188,32*
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 188,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 186,94*
€ 197,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG