Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MCIMX-LVDS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164947-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX-LVDS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
27,9 cm XGA LVDS Anzeige für i.MX53

LVDS-Anzeige für das i.MX53 Entwicklungssystem.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS i.MX50/53 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MCIMX-LVDS1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MCIMX-LVDS1, MCIMX-LVDS1-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 575,34*
€ 619,33*
Frei Haus
ab € 576,78*
€ 638,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,34*
€ 684,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG