Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Entwicklungsboard NXP Semiconductors LFSTBEB845X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164945-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LFSTBEB845X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
SENSOR TOOLBOX Evaluierungsboard LFSTBEB845x

Das LFSTBEB845X ist ein Evaluierungsboard für die MMA845X-Familie von 3-achsigen Hochleistungsbeschleunigungssensoren für geringe Beschleunigungen. Das LFSTBEB845X-Kit beinhaltet Aufsteckmodule für jedes der drei Geräte dieser Familie: MMA8451Q, MMA8452Q und MMA8453Q. Für Entwickler, die bereits mit der Sensor-Toolbox-Plattform vertraut sind, arbeitet das LFSTBEB845X mit dem LFSTBBAT9 zur Versorgung oder mit dem LFSTBUSB zur Kommunikation mit einem PC zusammen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MMA845X · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): LFSTBEB845X

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LFSTBEB845X, LFSTBEB845X-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 99,24*
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 102,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG