Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K70F120M-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164942-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K70F120M-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Hochleistungs-MCUs TWR-K70F120M mit LCD-Video, Anschlusskompatibilität und Sicherheit

Das TWR-K70F120M-Kit verfügt über eine MK70FN1M0VMJ12 MCU bei 120 MHz mit 1 MB Flash und Video. Darüber hinaus enthält es auch LCD, Ethernet, USB-OTG, Manipulationserkennung, Verschlüsselung, NAND-Flash- und DDR-Controller in einem MBGA-256 Package. Es bietet Schnittstellen zum neuen TWR-LCD-RGB Tower-System Peripheriemodul, welches RGB-Daten direkt aus dem K70 MCU LCD-Controller akzeptiert. Es unterstützt die Open-Source JTAG (OSJTAG) Schaltung MC9S08JM60.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K70F120M-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K70F120M-KIT, TWR-K70F120M-KIT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 249,48*
€ 270,14*
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 278,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG