Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 2690000005 Seilklemme Eiform (L x B x H) 28 x 15 x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164830-MU
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2690000005
EAN/GTIN:
     4064161265384
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Bernstein Seilklemme Eiform (L x B x H) 28 x 15 x 12 mm 1 St.

Seilklemme für Seilzugschalter

Technische Daten:
Material: Zink · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Eiform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 15 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Material:
Zink
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Eiform
Typ (Hersteller-Typ):
2690000005
Produkt-Art:
Seilklemme
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Seilzug-Kabelklemme, Seilzugkabelklemme, hilfskontakt, 02050001947291, 2050001947291, Bernstein, 2690000005
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 19,37*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,38*
7 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 23,15*
€ 32,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.