Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFist QFLA 2er Long Arm Fahrzeug-Gerätehalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1162807-BP
Hersteller:
     QuickFist
Herst.-Nr.:
     QFLA 2er
EAN/GTIN:
     4016138883183
Suchbegriffe:
QuickFist
QFLA 2er
Long Arm
Fahrzeughalter
QuickFist QFLA 2er Long Arm Fahrzeug-Gerätehalter

Quick Fist® Fahrzeug-Gerätehalter Long Arm 2er Pack

Ideal zur Sicherung von Werkzeugen
UV-resistenter Vollgummi
Leicht zu Öffnen und Verschließen

Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design.

Ausstattung:
Spannbereich 13 bis 114 mm · bis 23 kg pro Halter · 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 8 mm in der Montageplatte

Technische Daten:
Material (Details): Vollgummi · Passend für (Details): Stangen,Kabelbünde,Expeditions-Wagenhebern,Verteiler

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Passend für (Details):
Stangen | Kabelbünde | Expeditions-Wagenhebern | Verteiler
Marke:
QuickFist
Material (Details):
Vollgummi
Produkt-Art:
Fahrzeug-Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: Spannhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,30*
€ 39,00*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 39,01*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,62*
€ 71,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.