Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components Stereo-Verstärker Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC, 18 V/DC 20 W 2 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-115592-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     "HB 474"
EAN/GTIN:
     4016138115598
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Conrad Components Stereo-Verstärker Bausatz 9 V/DC,12 V/DC,18 V/DC 20 W 2 Ω

2 x 10 W Stereo-Verstärker

Ideal geeignet als Kontroll-Verstärker bei Mischpulten oder als Zusatz für Ihre Heimanlage. Zum Beispiel zur zusätzlichen Musikübertragung in verschiedenen Räumen geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangsleistung: 2 x 10 W · Ausgangsleistung (max.): 20 W · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,18 V/DC · Impedanz (Numeric): 2 Ω · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Frequenzbereich ca. 40 - 16 000 Hz · Lautsprecher 2 - 8 Ω · Empfindlichkeit: 80 mV

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 54 mm x 29 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Impedanz (Numeric):
2 Ω
Ausgangsleistung (max.):
20 W
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 18 V/DC
Ausgangsleistung:
2 x 10 W
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, "HB 474", Geräuschverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 15,67*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 32,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.