Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SNFPO141008H1AJS00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 1000 V/DC 5 % 48.5 mm (L x B x H) 56 x 27 x 37.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1153126-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPO141008H1AJS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SNFPO141008H1AJS00
Folienkondensator
Folienkondensator Snubber FKP

Bulk 70 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 70 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 1000 V/DC · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Rastermaß: 48.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): SNFPO141008H1AJS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 716,8504*
€ 744,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 840,54*
€ 878,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 878,38*
€ 1.045,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Paket
1 Paket enthält 70 Stück (ab € 12,00772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.