Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 010116 Starkstromkabel NYY-J 1 x 16 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152571-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 1 x 16mm²
Starkstromkabel NYY-J

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 010116 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYY-J · Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0276-603 · Produkt-Art: Starkstromkabel · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 16 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYY-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
010116
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11.20 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrahtig; blank
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0276-603
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 1 x 150 mm2, Faber Kabel, 010116
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,08*
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.