Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 20024-50 Mantelleitung NYM-J 5 G 2.50 mm² Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152566-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     20024-50
EAN/GTIN:
     4035996029755
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitungen NYM-J

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 11 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 20024-50 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250-204 · Produkt-Art: Mantelleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYM-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
20024-50
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x2.5 50m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, 20024-50, mantelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 62,825*
€ 67,945*
2 Tage
73
€ 4,99*
ab € 66,695*
€ 71,735*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 150,06*
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 154,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,06*
€ 178,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,52*
€ 175,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,70*
€ 172,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,14*
€ 167,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,78*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.