Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 020166 Mantelleitung NYM-J 3 G 2.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152561-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitungen NYM-J

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 9.40 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 020166 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250-204 · Produkt-Art: Mantelleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYM-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
020166
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 3g2,5, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, Faber Kabel, 020166, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,99*
Lager 102
212
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,77*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.