Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 020001 Mantelleitung NYM-J 1 x 10 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152556-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitungen NYM-J

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 020001 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250-204 · Produkt-Art: Mantelleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYM-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
020001
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 1g10, feuchtraumkabel, feuchtraumleitung 1 x 4, Faber Kabel, 020001, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,86*
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,81*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.