Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 050178 Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152547-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU

Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 050178 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Ozonbeständig · Kabeltyp: NSGAFOEU 1,8/3 KV · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; verzinnt · Meterware: Ja · Nennspannung: 3600 V · Nennspannung U0: 1800 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 602 · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSGAFOEU 1,8/3 KV

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NSGAFOEU 1,8/3 KV
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Ozonbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
050178
Typ (Hersteller-Typ):
NSGAFOEU 1,8/3 KV
Nennspannung:
3600 V
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 602
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,89*
Lager 102
50
1
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.