Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050194 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 1.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152544-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Faber Kabel 050194 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 1.5 mm² Schwarz Meterware

Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU

Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Ozonbeständig · Kabeltyp: NSGAFOEU 1,8/3 KV · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 3600 V · Nennspannung U0: 1800 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 602 · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NSGAFOEU 1|ツ|8/3 KV
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Ozonbeständig
Herst.-Teilenr.:
050194
Typ (Hersteller-Typ):
NSGAFOEU 1|ツ|8/3 KV
Nennspannung:
3600 V
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 602
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
339
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.