Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 020185 Mantelleitung NHXMH-J 3 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152540-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Mantelleitung NHXMH-J

Leitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen oder Sachwertkonzentration.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8.60 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 020185 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXMH-J · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 214 · Produkt-Art: Mantelleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): NHXMH-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NHXMH-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
020185
Typ (Hersteller-Typ):
NHXMH-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 214
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: nhxmh-j 3x1,5 qmm, nhxmh-j, nhxmh-j 3x1,5, Faber Kabel, 020185, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,42*
Lager 102
349
1
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,77*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.