Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 010966 Mantelleitung NHXH-J 5 G 2.50 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152539-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j e90 5x16
nhxh-j e90
Starkstromkabel NHXH FE180/E90

Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Eine Verlegung im Freien in einem Schutzrohr ist zulässig, wenn sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 18.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 010966 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXH-J · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0266 · Produkt-Art: Mantelleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): NHXHX ..FE180/E90

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NHXH-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
010966
Typ (Hersteller-Typ):
NHXHX ..FE180/E90
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
18.40 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0266
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: nhxh-j 5x16, Faber Kabel, 010966, NHXHX ..FE180/E90, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
80
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 8,09*
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 8,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.