Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 011046 Mantelleitung NHXH-J 5 G 2.50 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152535-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     011046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j 5x4 e30
nhxh-j e30
Faber Kabel 011046 Mantelleitung NHXH-J 5 G 2.50 mm² Orange Meterware

Starkstromkabel NHXH FE180/E30

Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Eine Verlegung im Freien in einem Schutzrohr ist zulässig, wenn sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zum Einsatz in Gebäuden mit hoher Sachwert- oder Personenkonzentration sowie bei sonstigen hohen Sicherheitsanforderungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 13.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXH-J · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0266 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NHXH-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
011046
Typ (Hersteller-Typ):
NHXHX FE180/E30
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0266
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: nhxh-j 5x16, Faber Kabel, 011046, NHXHX FE180/E30, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,29852*
€ 5,25852*
Lager 102
440
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,39*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,64*
€ 13,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.