Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 013367 Starkstromkabel N2XH-J 3 x 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152527-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     013367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N2XH-J
Starkstromkabel
n2xh-j 3x2,5mm²
n2xh-j 3x4
Starkstromkabel AFUMEX plus 1000 N2XH

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde sowie in wassergefährdeter Umgebung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbe VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 13 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 013367 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: N2XH-J · Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Starkstromkabel · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): N2XH-J / AFUMEX+ 1000

Hinweis:
AFUMEX ist eine Marke der Prysmian Group
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
N2XH-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
013367
Typ (Hersteller-Typ):
N2XH-J / AFUMEX+ 1000
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrahtig; blank
Prüfspannung(en):
4000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: n2xh j, Faber Kabel, 013367, N2XH-J / AFUMEX+ 1000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 3,15*
Lager 102
64
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,17*
2 Tage
64
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.