Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100283 Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90 2 x 2 x 0.8 mm Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152432-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E90
Faber Kabel 100283 Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90 2 x 2 x 0.8 mm Rot Meterware

Brandmeldekabel JE-H(ST)H..E90

Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: JE-H(ST)H..E90 · Leiteraufbau: Cu, blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · weitere Zulassungen, Normen: nach VDE 0815

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
JE-H(ST)H..E90
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.8 mm
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
rot
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
100283
Typ (Hersteller-Typ):
JE-H(ST)H..E90
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
nach VDE 0815
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, brandmeldekabel 2x2x0,8 e30 500m, je-h(st)h e90, je h(st)h e90 2x2x0,8, Faber Kabel, 100283, JE-H(ST)H..E90, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
667
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,58*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 7,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.