Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040107 Schaltdraht H07V-U 1 x 10 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152347-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 10qmm r100
schaltdraht
Faber Kabel 040107 Schaltdraht H07V-U 1 x 10 mm² Schwarz Meterware

PVC-Aderleitung H07V-U

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
040107
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz, Faber Kabel, 040107, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,15*
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 6,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.