Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050114 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152308-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Faber Kabel 050114 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 4 mm² Schwarz Meterware

Gummischlauchleitung H07RN-F

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 12.9 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Ozonbeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Ozonbeständig | Harmonisiert
Herst.-Teilenr.:
050114
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
12.9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2500 V
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g4 gummischlauchleitung 100m, h07rn-f, h07rn-f 100m, Faber Kabel, 050114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.