Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 051184 Anschlussleitung H07BQ-F 3 G 1.50 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152297-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     051184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
PUR-Leitung H07BQ-F

In trockenen und feuchten Räumen sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Als Werkzeuganschlussleitung mit hoher Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8.90 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 051184 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,PUR-Mantel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07BQ-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07BQ-F

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07BQ-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | PUR-Mantel | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
051184
Typ (Hersteller-Typ):
H07BQ-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
8.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-21
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f 3g1,5, h07bq-f, 3x1,5 h07bq-f, Faber Kabel, 051184
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
967
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,66*
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.