Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040291 Litze H05Z-K 1 x 0.75 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152285-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040291
EAN/GTIN:
     4035996008132
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Faber Kabel 040291 Litze H05Z-K 1 x 0.75 mm² Schwarz 100 m

Aderleitung H05Z-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05Z-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05Z-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
040291
Typ (Hersteller-Typ):
H05Z-K
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, Faber Kabel, 040291, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 44,71*
€ 4,00*
ab € 36,83*
€ 44,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3829* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.