Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 050025 Schlauchleitung H05RR-F 3 G 1.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152236-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05RR-F
Schlauchleitung
Staubsaugerkabel
h05rr-f 3g1,5
Gummischlauchleitung H05RR-F

Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 050025 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RR-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21 · Produkt-Art: Schlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05RR-F

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05RR-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
050025
Typ (Hersteller-Typ):
H05RR-F
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h05rr-f, h05rr-f 3x2,5, Faber Kabel, 050025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 4,11*
Lager 102
73
1
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.