Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050019 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152231-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schlauchleitung
Faber Kabel 050019 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75 mm² Schwarz Meterware

Gummischlauchleitung H05RR-F

Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RR-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05RR-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Herst.-Teilenr.:
050019
Typ (Hersteller-Typ):
H05RR-F
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-21
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung h03 vv-f 2x0,75, schlauchleitung, schlauchleitung 2x0,75, Faber Kabel, 050019
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
522
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,45*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.