Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 030005 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75 mm² Weiß 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152230-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030005
EAN/GTIN:
     4035996004578
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kunststoffleitung
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75 br ri.100
PVC-Schlauchleitung H03VV-F

Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Nicht für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen, nicht für die Verwendung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 030005 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11 · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): H03VV-F

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
030005
Typ (Hersteller-Typ):
H03VV-F
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f 2x0,75, Faber Kabel, 030005
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,99*
ab € 0,2283*
€ 0,2583*
2 Tage
1200
100
€ 4,75*
ab € 0,2394*
€ 0,2794*
3 Tage
500
1
€ 4,99*
ab € 0,2135*
€ 0,3135*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,7034*
€ 0,7534*
100
€ 4,00*
ab € 0,6684*
€ 0,7534*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7034*
€ 0,83705
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 75,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.