Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SNFPJ041507H1HKS00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1.5 µF 630 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 24 x 45.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1151071-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPJ041507H1HKS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SNFPJ041507H1HKS00
Folienkondensator
Folienkondensator Snubber FKP

Bulk 112 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 112 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1.5 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.5 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SNFPJ041507H1HKS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,93*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 112 Stück (ab € 10,22259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.187,78*
€ 1.413,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.144,93*
€ 1.362,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.