Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SNFPJ041007G1AJS00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 630 V/DC 5 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 20 x 39.5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150980-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPJ041007G1AJS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SNFPJ041007G1AJS00
Folienkondensator
Folienkondensator Snubber FKP

Bulk 126 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 126 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): SNFPJ041007G1AJS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,51*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 126 Stück (ab € 9,16278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.192,01*
€ 1.418,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.154,51*
€ 1.373,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.