Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SNFPJ036807F1IKS00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.68 µF 630 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 19 x 32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150891-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPJ036807F1IKS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SNFPJ036807F1IKS00
Folienkondensator
Folienkondensator Snubber FKP

Bulk 140 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 140 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.68 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SNFPJ036807F1IKS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,97*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 8,04265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.167,44*
€ 1.389,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.125,97*
€ 1.339,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.