Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SNFPJ031005HB5JS00 FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 630 V/DC 5 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 10.5 x 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150752-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPJ031005HB5JS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SNFPJ031005HB5JS00
Folienkondensator
Folienkondensator Snubber FKP

Bulk 594 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 594 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.5 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): SNFPJ031005HB5JS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.566,75*
1 Paket enthält 594 Stück (€ 6,00463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.