Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDTG03150VA00KS00 PET-Folienkondensator SMD 4030 0.15 µF 400 V/DC 10 % (L x B x H) 5 x 10.2 x 7.6 mm 2000 St. Bul


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150666-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTG03150VA00KS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator SMD-PET

Bulk 2000 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 4030 · Inhalt: 2000 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.15 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PET-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDTG03150VA00KS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, SMDTG03150VA00KS00, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,344*
€ 1,247*
Lager 102
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,5237*
€ 2,6037*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,6037*
€ 3,0984
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,5237*
€ 3,0032
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,50474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.041,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.