Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDTF02100TA00MS00 PET-Folienkondensator SMD 2824 0.01 µF 250 V/DC 20 % (L x B x H) 3 x 7.2 x 6.1 mm 2000 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150464-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTF02100TA00MS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator SMD-PET

Bulk 2000 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2824 · Inhalt: 2000 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PET-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDTF02100TA00MS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, SMDTF02100TA00MS00, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2000
Frei Haus
ab € 0,27964*
€ 0,29964*
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,29964*
€ 0,35657
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27964*
€ 0,33277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 599,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.