Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDTD02470QA00KP00 PET-Folienkondensator SMD 2220 0.047 µF 100 V/DC 10 % (L x B x H) 3.5 x 5.7 x 5.1 mm 500 St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150303-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD02470QA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator SMD-PET

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2220 · Inhalt: 500 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.047 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PET-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDTD02470QA00KP00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W12 180

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, SMDTD02470QA00KP00, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 1,69*
Lager 102
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,7074*
€ 4,9814*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,9814*
€ 5,92787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,7074*
€ 5,60181
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,94148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 498,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.