Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDTC04100TA00MQ00 PET-Folienkondensator SMD 2824 1 µF 63 V/DC 20 % (L x B x H) 3 x 7.2 x 6.1 mm 1500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150199-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC04100TA00MQ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator SMD-PET

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2824 · Inhalt: 1500 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PET-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDTC04100TA00MQ00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W12 330

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, SMDTC04100TA00MQ00, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,71*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1.500 Stück (ab € 0,66581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.031,62*
€ 1.227,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 998,71*
€ 1.188,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.