Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDTC03100KA00KP00 PET-Folienkondensator SMD 1812 0.1 µF 63 V/DC 10 % (L x B x H) 3 x 4.8 x 3.3 mm 700 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1150097-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC03100KA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator SMD-PET

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1812 · Inhalt: 700 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PET-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDTC03100KA00KP00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W12 180

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, SMDTC03100KA00KP00, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
700
Frei Haus
ab € 0,64935*
€ 0,69935*
1
€ 5,95*
ab € 0,402*
€ 1,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,69935*
€ 0,83223
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,64935*
€ 0,77273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 489,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.