Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDIC04330YA00KS00 PPS-Folienkondensator SMD 6054 3.3 µF 63 V/DC 10 % (L x B x H) 7 x 15.3 x 13.7 mm 500 St. Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1149665-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDIC04330YA00KS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SMDIC04330YA00KS00
Folienkondensator
Folienkondensator SMD-PPS

Bulk 500 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 6054 · Inhalt: 500 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 3.3 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PPS-Folienkondensator · Material: Polyphenylensulfid · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDIC04330YA00KS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,68*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 2,58336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.333,85*
€ 1.587,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.291,68*
€ 1.537,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.